大阪魂
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/三価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42036251
10×25 P-1.25
1箱(200個)
全ねじ
M10
25
1.25
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036267
10×30 P-1.25
1箱(200個)
半ねじ
M10
30
1.25
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
42036276
10×35 P-1.25
1箱(150個)
半ねじ
M10
35
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036285
10×40 P-1.25
1箱(150個)
半ねじ
M10
40
1.25
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036294
10×45 P-1.25
1箱(150個)
半ねじ
M10
45
1.25
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
42036303
12×25 P-1.25
1箱(160個)
全ねじ
M12
25
1.25
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036312
12×30 P-1.25
1箱(150個)
全ねじ
M12
30
1.25
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036321
12×35 P-1.25
1箱(140個)
半ねじ
M12
35
1.25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036337
12×40 P-1.25
1箱(130個)
半ねじ
M12
40
1.25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036346
12×55 P-1.25
1箱(100個)
半ねじ
M12
55
1.25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036355
14×35 P-1.5
1箱(90個)
-
M14
35
1.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036364
14×40 P-1.5
1箱(75個)
半ねじ
M14
40
1.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036373
14×45 P-1.5
1箱(75個)
半ねじ
M14
45
1.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036382
14×50 P-1.5
1箱(75個)
半ねじ
M14
50
1.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036391
16×50 P-1.5
1箱(60個)
半ねじ
M16
50
1.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください