大阪魂
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
全119種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
長さ(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
ねじピッチ
1.25
1.5
内容量
選択してください
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(45個)
1箱(50個)
1箱(55個)
1箱(60個)
1箱(65個)
1箱(70個)
1箱(75個)
1箱(80個)
1箱(85個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(105個)
1箱(110個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(140個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(170個)
1箱(200個)
119種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
種別
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ長さb(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42036407
10×16 P-1.25
1箱(200個)
全ねじ
M10
16
1.25
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036416
10×20 P-1.25
1箱(200個)
全ねじ
M10
20
1.25
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036425
10×25 P-1.25
1箱(200個)
全ねじ
M10
25
1.25
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036434
10×30 P-1.25
1箱(200個)
全ねじ
M10
30
1.25
26
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036443
10×35 P-1.25
1箱(150個)
半ねじ
M10
35
1.25
26
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036452
10×40 P-1.25
1箱(150個)
半ねじ
M10
40
1.25
26
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036461
10×45 P-1.25
1箱(150個)
半ねじ
M10
45
1.25
26
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036486
10×55 P-1.25
1箱(100個)
半ねじ
M10
55
1.25
26
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036504
10×65 P-1.25
1箱(100個)
半ねじ
M10
65
1.25
26
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036522
10×75 P-1.25
1箱(100個)
半ねじ
M10
75
1.25
26
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036531
10×80 P-1.25
1箱(100個)
半ねじ
M10
80
1.25
26
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036547
10×90 P-1.25
1箱(105個)
半ねじ
M10
90
1.25
26
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036565
10×110
1箱(70個)
半ねじ
M10
110
1.25
26
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036574
10×120
1箱(70個)
半ねじ
M10
120
1.25
26
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036592
12×20 P-1.25
1箱(160個)
全ねじ
M12
20
1.25
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036601
12×25 P-1.25
1箱(160個)
全ねじ
M12
25
1.25
25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036617
12×30 P-1.25
1箱(150個)
全ねじ
M12
30
1.25
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036626
12×35 P-1.25
1箱(140個)
半ねじ
M12
35
1.25
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036635
12×40 P-1.25
1箱(130個)
半ねじ
M12
40
1.25
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036644
12×45 P-1.25
1箱(120個)
半ねじ
M12
45
1.25
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036653
12×50 P-1.25
1箱(110個)
半ねじ
M12
50
1.25
30
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036662
12×55 P-1.25
1箱(100個)
半ねじ
M12
55
1.25
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036671
12×60 P-1.25
1箱(100個)
半ねじ
M12
60
1.25
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036687
12×65 P-1.25
1箱(90個)
半ねじ
M12
65
1.25
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036696
12×70 P-1.25
1箱(90個)
半ねじ
M12
70
1.25
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036705
12×75 P-1.25
1箱(80個)
半ねじ
M12
75
1.25
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036714
12×80 P-1.25
1箱(80個)
半ねじ
M12
80
1.25
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036723
12×85 P-1.25
1箱(70個)
半ねじ
M12
85
1.25
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036732
12×90 P-1.25
1箱(70個)
半ねじ
M12
90
1.25
30
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036741
12×100
1箱(60個)
半ねじ
M12
100
1.25
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036757
14×25 P-1.5
1箱(90個)
全ねじ
M14
25
1.5
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036766
14×30 P-1.5
1箱(90個)
全ねじ
M14
30
1.5
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036775
14×35 P-1.5
1箱(90個)
-
M14
35
1.5
34
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036784
14×40 P-1.5
1箱(75個)
半ねじ
M14
40
1.5
34
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036793
14×45 P-1.5
1箱(75個)
半ねじ
M14
45
1.5
34
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036802
14×50 P-1.5
1箱(75個)
半ねじ
M14
50
1.5
34
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036811
14×55 P-1.5
1箱(75個)
半ねじ
M14
55
1.5
34
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036827
14×60 P-1.5
1箱(60個)
半ねじ
M14
60
1.5
34
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036836
14×65 P-1.5
1箱(60個)
半ねじ
M14
65
1.5
34
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036845
14×70 P-1.5
1箱(60個)
半ねじ
M14
70
1.5
34
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036854
14×75 P-1.5
1箱(45個)
半ねじ
M14
75
1.5
34
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036863
14×80 P-1.5
1箱(45個)
半ねじ
M14
80
1.5
34
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036872
14×90 P-1.5
1箱(45個)
半ねじ
M14
90
1.5
34
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036881
14×100 P-1.5
1箱(45個)
半ねじ
M14
100
1.5
34
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036897
14×110 P-1.5
1箱(90個)
半ねじ
M14
110
1.5
34
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036906
14×150 P-1.5
1箱(70個)
半ねじ
M14
150
1.5
40
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036915
16×25 P-1.5
1箱(80個)
全ねじ
M16
25
1.5
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036924
16×30 P-1.5
1箱(80個)
全ねじ
M16
30
1.5
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036933
16×35 P-1.5
1箱(70個)
全ねじ
M16
35
1.5
35
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42036942
16×40 P-1.5
1箱(70個)
半ねじ
M16
40
1.5
38
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ