大阪魂
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
127
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法S(mm)
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42038622
20×130
1箱(15個)
M20
130
2.5
30
約34.6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42699395
M10×40
1箱(50個)
M10
40
1.5
17
約19.6
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42699404
M12×40
1箱(50個)
M12
40
1.75
19
約21.9
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42699413
M12×45
1箱(50個)
M12
45
1.75
19
約21.9
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42699422
M12×55
1箱(50個)
M12
55
1.75
19
約21.9
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42699431
M12×65
1箱(50個)
M12
65
1.75
19
約21.9
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42699447
M16×50
1箱(60個)
M16
50
2
24
約27.7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42699456
M20×140
1箱(15個)
M20
140
2.5
30
約34.6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44094976
M10×35
1箱(100個)
M10
35
1.5
17
約19.6
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44094985
M10×45
1箱(50個)
M10
45
1.5
17
約19.6
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44094994
M10×50
1箱(50個)
M10
50
1.5
17
約19.6
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095003
M10×55
1箱(100個)
M10
55
1.5
17
約19.6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44095012
M10×60
1箱(50個)
M10
60
1.5
17
約19.6
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095021
M10×65
1箱(50個)
M10
65
1.5
17
約19.6
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44095037
M10×70
1箱(50個)
M10
70
1.5
17
約19.6
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44095046
M10×75
1箱(50個)
M10
75
1.5
17
約19.6
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44095055
M12×120
1箱(50個)
M12
120
1.75
19
約21.9
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
44095064
M12×50
1箱(50個)
M12
50
1.75
19
約21.9
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095073
M12×60
1箱(50個)
M12
60
1.75
19
約21.9
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095082
M12×70
1箱(50個)
M12
70
1.75
19
約21.9
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44095091
M12×75
1箱(50個)
M12
75
1.75
19
約21.9
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44095107
M12×95
1箱(40個)
M12
95
1.75
19
約21.9
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095116
M16×110
1箱(30個)
M16
110
2
24
約27.7
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095125
M16×140
1箱(20個)
M16
140
2
24
約27.7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095134
M16×55
1箱(50個)
M16
55
2
24
約27.7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095143
M16×60
1箱(50個)
M16
60
2
24
約27.7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095152
M16×65
1箱(50個)
M16
65
2
24
約27.7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44095161
M16×70
1箱(40個)
M16
70
2
24
約27.7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095177
M16×75
1箱(40個)
M16
75
2
24
約27.7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095186
M16×95
1箱(30個)
M16
95
2
24
約27.7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095195
M20×65
1箱(30個)
M20
65
2.5
30
約34.6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095204
M20×75
1箱(25個)
M20
75
2.5
30
約34.6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44095213
M20×85
1箱(20個)
M20
85
2.5
30
約34.6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095222
M20×95
1箱(20個)
M20
95
2.5
30
約34.6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095231
M24×110
1箱(10個)
M24
110
3
36
約41.6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095247
M24×120
1箱(10個)
M24
120
3
36
約41.6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095256
M24×130
1箱(10個)
M24
130
3
36
約41.6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44095265
M24×140
1箱(10個)
M24
140
3
36
約41.6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44095274
M24×150
1箱(10個)
M24
150
3
36
約41.6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095283
M24×70
1箱(15個)
M24
70
3
36
約41.6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095292
M24×75
1箱(15個)
M24
75
3
36
約41.6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095301
M24×80
1箱(15個)
M24
80
3
36
約41.6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44095317
M24×85
1箱(15個)
M24
85
3
36
約41.6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095326
M24×90
1箱(15個)
M24
90
3
36
約41.6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095335
M24×95
1箱(15個)
M24
95
3
36
約41.6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095344
M5×20
1箱(350個)
M5
20
0.8
8
約9.2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
44095353
M5×30
1箱(350個)
M5
30
0.8
8
約9.2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
44095362
M5×40
1箱(300個)
M5
40
0.8
8
約9.2
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44095371
M5×45
1箱(300個)
M5
45
0.8
8
約9.2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
44095387
M5×50
1箱(300個)
M5
50
0.8
8
約9.2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ