大阪魂
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)
(2件のレビュー)
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
全301種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
140
150
ねじピッチ
選択してください
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
内容量
選択してください
1箱(10個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(45個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
301種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
商品状態
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ長さb(mm)
種別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42044457
5×8
1箱(400個)
-
M5
8
0.8
8
全ねじ
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044466
5×10
1箱(400個)
-
M5
10
0.8
10
全ねじ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044475
5×12
1箱(400個)
-
M5
12
0.8
12
全ねじ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044484
5×15
1箱(300個)
-
M5
15
0.8
15
全ねじ
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044511
5×20
1箱(300個)
-
M5
20
0.8
16
半ねじ
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044527
6×10
1箱(200個)
-
M6
10
1
10
全ねじ
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044536
6×12
1箱(200個)
-
M6
12
1
12
全ねじ
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044545
6×15
1箱(200個)
-
M6
15
1
15
全ねじ
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044554
6×16
1箱(200個)
-
M6
16
1
16
全ねじ
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044572
6×20
1箱(200個)
-
M6
20
1
18
半ねじ
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044581
6×25
1箱(200個)
-
M6
25
1
18
半ねじ
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044597
6×30
1箱(100個)
-
M6
30
1
18
半ねじ
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044606
6×35
1箱(100個)
-
M6
35
1
18
半ねじ
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
42044624
6×60
1箱(100個)
-
M6
60
1
18
半ねじ
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044633
6×65
1箱(100個)
-
M6
65
1
18
半ねじ
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044676
8×15
1箱(100個)
-
M8
15
1.25
15
全ねじ
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044685
8×16
1箱(100個)
-
M8
16
1.25
16
全ねじ
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044712
8×30
1箱(100個)
-
M8
30
1.25
22
半ねじ
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
42044746
8×50
1箱(100個)
-
M8
50
1.25
22
半ねじ
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044755
8×55
1箱(100個)
-
M8
55
1.25
22
半ねじ
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044764
8×60
1箱(100個)
-
M8
60
1.25
22
半ねじ
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044773
8×75
1箱(100個)
-
M8
75
1.25
22
半ねじ
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044782
8×85
1箱(150個)
-
M8
85
1.25
22
半ねじ
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044791
8×95
1箱(150個)
-
M8
95
1.25
22
半ねじ
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044895
10×75
1箱(50個)
-
M10
75
1.5
26
半ねじ
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044904
10×80
1箱(50個)
-
M10
80
1.5
26
半ねじ
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044913
10×90
1箱(50個)
-
M10
90
1.5
26
半ねじ
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044956
12×30
1箱(100個)
-
M12
30
1.75
30
全ねじ
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42044965
12×35
1箱(100個)
-
M12
35
1.75
30
半ねじ
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42045001
12×60
1箱(50個)
-
M12
60
1.75
30
半ねじ
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42045035
12×80
1箱(50個)
-
M12
80
1.75
30
半ねじ
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42045044
14×25
1箱(100個)
-
M14
25
2
25
全ねじ
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42045123
16×40
1箱(40個)
-
M16
40
2
38
半ねじ
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42045141
16×50
1箱(40個)
-
M16
50
2
38
半ねじ
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42045175
16×65
1箱(30個)
-
M16
65
2
38
半ねじ
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42045421
20×120
1箱(15個)
-
M20
120
2.5
46
半ねじ
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42045455
22×60
1箱(20個)
-
M22
60
2.5
50
半ねじ
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42045473
24×60
1箱(15個)
-
M24
60
3
54
半ねじ
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42045613
6×14
1箱(200個)
-
M6
14
1
14
全ねじ
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42045701
6×40
1箱(100個)
-
M6
40
1
18
半ねじ
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42045717
6×45
1箱(100個)
-
M6
45
1
18
半ねじ
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42045726
6×50
1箱(100個)
-
M6
50
1
18
半ねじ
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42045735
8×10
1箱(100個)
-
M8
10
1.25
10
全ねじ
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42045744
8×12
1箱(100個)
-
M8
12
1.25
12
全ねじ
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42045753
8×14
1箱(100個)
-
M8
14
1.25
14
全ねじ
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42045787
8×18
1箱(100個)
-
M8
18
1.25
18
全ねじ
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42045805
8×22
1箱(100個)
-
M8
22
1.25
22
全ねじ
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42045841
8×40
1箱(100個)
-
M8
40
1.25
22
半ねじ
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42045893
8×65
1箱(100個)
-
M8
65
1.25
22
半ねじ
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42045902
8×70
1箱(100個)
-
M8
70
1.25
22
半ねじ
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ