大阪魂
小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
全64種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M8
M10
M12
M14
M16
長さ(mm)
選択してください
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
38
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
ねじピッチ
1
1.25
1.5
内容量
選択してください
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(45個)
1箱(50個)
1箱(55個)
1箱(60個)
1箱(65個)
1箱(70個)
1箱(75個)
1箱(80個)
1箱(85個)
1箱(90個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(140個)
1箱(150個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(230個)
1箱(250個)
1箱(280個)
1箱(330個)
1箱(400個)
1箱(500個)
64種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法S(mm)
寸法K(mm)
寸法e(mm)
寸法Z(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43937521
M10×14
1箱(250個)
M10
14
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937537
M10×15
1箱(230個)
M10
15
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43937546
M10×18
1箱(200個)
M10
18
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43937564
M10×28
1箱(150個)
M10
28
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43937573
M10×38
1箱(130個)
M10
38
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43937582
M10×65
1箱(75個)
M10
65
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43937591
M10×75
1箱(75個)
M10
75
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43937607
M10×85
1箱(70個)
M10
85
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937616
M10×90
1箱(65個)
M10
90
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
43937625
M12×16
1箱(140個)
M12
16
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43937634
M12×55
1箱(55個)
M12
55
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43937643
M12×70
1箱(50個)
M12
70
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43937652
M14×100
1箱(30個)
M14
100
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937661
M14×20
1箱(100個)
M14
20
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43937677
M14×25
1箱(130個)
M14
25
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43937686
M14×40
1箱(100個)
M14
40
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43937695
M14×45
1箱(70個)
M14
45
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43937704
M14×50
1箱(50個)
M14
50
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43937713
M14×55
1箱(50個)
M14
55
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43937722
M14×75
1箱(50個)
M14
75
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937731
M14×90
1箱(40個)
M14
90
1.5
19
9
約21.9
約2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937747
M16×100
1箱(30個)
M16
100
1.5
22
10
約25.4
約2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937756
M16×25
1箱(100個)
M16
25
1.5
22
10
約25.4
約2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937774
M16×35
1箱(80個)
M16
35
1.5
22
10
約25.4
約2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937783
M16×50
1箱(50個)
M16
50
1.5
22
10
約25.4
約2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43937792
M8×10
1箱(500個)
M8
10
1
12
5.5
約13.9
約1.2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937801
M8×16
1箱(400個)
M8
16
1
12
5.5
約13.9
約1.2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43937817
M8×20
1箱(330個)
M8
20
1
12
5.5
約13.9
約1.2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43937826
M8×25
1箱(280個)
M8
25
1
12
5.5
約13.9
約1.2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43937835
M8×35
1箱(200個)
M8
35
1
12
5.5
約13.9
約1.2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42706221
M8×40
1箱(180個)
M8
40
1
12
5.5
約13.9
約1.2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42706237
M10×12
1箱(280個)
M10
12
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706246
M10×16
1箱(230個)
M10
16
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706255
M10×20
1箱(200個)
M10
20
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706264
M10×25
1箱(180個)
M10
25
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706273
M10×30
1箱(150個)
M10
30
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
42706282
M10×35
1箱(130個)
M10
35
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706291
M10×40
1箱(120個)
M10
40
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706307
M10×45
1箱(100個)
M10
45
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706316
M10×50
1箱(100個)
M10
50
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706325
M10×55
1箱(85個)
M10
55
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706334
M10×60
1箱(75個)
M10
60
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706343
M10×70
1箱(75個)
M10
70
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706352
M10×80
1箱(70個)
M10
80
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706361
M10×100
1箱(60個)
M10
100
1.25
14
7
約16.2
約1.5
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706377
M12×20
1箱(130個)
M12
20
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706386
M12×25
1箱(110個)
M12
25
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706395
M12×30
1箱(100個)
M12
30
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706404
M12×35
1箱(90個)
M12
35
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42706413
M12×40
1箱(75個)
M12
40
1.25
17
8
約19.6
約2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ