大阪魂
六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(ステンレス)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42056034
12×20
1箱(100個)
20
1..5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42056043
12×25
1箱(100個)
25
1..5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42056052
12×30
1箱(100個)
30
1..5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42056061
12×35
1箱(100個)
35
1..5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42056077
12×40
1箱(100個)
40
1..5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42056086
12×45
1箱(50個)
45
1..5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42056095
12×50
1箱(50個)
50
1..5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42056104
12×60
1箱(50個)
60
1..5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42056113
12×75
1箱(50個)
75
1..5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42056122
12×80
1箱(50個)
80
1..5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42056131
12×100
1箱(50個)
100
1..5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
42714061
M12×70
1箱(50個)
70
1.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください