曜日別特売

六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)(小箱)

六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)(小箱) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質種別全ねじ頭部形状六角
注意
※ドブめっきのナットをご使用下さい。他のめっきのナットでは嵌合性が悪い場合がございます。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
420681876×101箱(800個)M6101ドブ
取扱い終了
返品不可
420681966×121箱(800個)M6121ドブ
取扱い終了
返品不可
420682056×151箱(700個)M6151ドブ
取扱い終了
返品不可
420682146×161箱(700個)M6161ドブ
取扱い終了
返品不可
420682236×201箱(600個)M6201ドブ
取扱い終了
返品不可
420682326×251箱(600個)M6251ドブ
取扱い終了
返品不可
420682416×301箱(500個)M6301ドブ
取扱い終了
返品不可
420682576×351箱(450個)M6351ドブ
取扱い終了
返品不可
420682666×401箱(400個)M6401ドブ
取扱い終了
返品不可
420682756×451箱(350個)M6451ドブ
取扱い終了
返品不可
420682846×501箱(300個)M6501ドブ
取扱い終了
返品不可
420682936×551箱(250個)M6551ドブ
取扱い終了
返品不可
420683026×601箱(250個)M6601ドブ
取扱い終了
返品不可
420683116×701箱(200個)M6701ドブ
取扱い終了
返品不可
420683278×101箱(300個)M8101.25ドブ
取扱い終了
返品不可
420683368×121箱(400個)M8121.25ドブ
取扱い終了
返品不可
420683458×151箱(350個)M8151.25ドブ
取扱い終了
返品不可
420683548×161箱(350個)M8161.25ドブ
取扱い終了
返品不可
420683638×201箱(300個)M8201.25ドブ
取扱い終了
返品不可
420683728×221箱(300個)M8221.25ドブ
取扱い終了
返品不可
420683818×251箱(300個)M8251.25ドブ
取扱い終了
返品不可
420683978×301箱(300個)M8301.25ドブ
取扱い終了
返品不可
420684068×351箱(200個)M8351.25ドブ
取扱い終了
返品不可
420684158×401箱(250個)M8401.25ドブ
取扱い終了
返品不可
420684248×451箱(250個)M8451.25ドブ
取扱い終了
返品不可
420684338×501箱(250個)M8501.25ドブ
取扱い終了
返品不可
420684428×551箱(200個)M8551.25ドブ
取扱い終了
返品不可
420684518×601箱(200個)M8601.25ドブ
取扱い終了
返品不可
420684678×651箱(200個)M8651.25ドブ
取扱い終了
返品不可
420684768×701箱(100個)M8701.25ドブ
取扱い終了
返品不可
420684858×751箱(100個)M8751.25ドブ
取扱い終了
返品不可
420684948×801箱(100個)M8801.25ドブ
取扱い終了
返品不可
420685038×901箱(150個)M8901.25ドブ
取扱い終了
返品不可
420685128×951箱(150個)M8951.25ドブ
取扱い終了
返品不可
420685218×1001箱(150個)M81001.25ドブ
取扱い終了
返品不可
420685378×1201箱(100個)M81201.25ドブ
取扱い終了
返品不可
420685468×1501箱(100個)M81501.25ドブ
取扱い終了
返品不可
4206855510×141箱(200個)M10141.5ドブ
取扱い終了
返品不可
4206856410×151箱(200個)M10151.5ドブ
取扱い終了
返品不可
4206857310×161箱(200個)M10161.5ドブ
取扱い終了
返品不可
4206858210×181箱(200個)M10181.5ドブ
取扱い終了
返品不可
4206859110×201箱(200個)M10201.5ドブ
取扱い終了
4206860710×251箱(200個)M10251.5ドブ
取扱い終了
返品不可
4206861610×301箱(200個)M10301.5ドブ
取扱い終了
返品不可
4206862510×351箱(150個)M10351.5ドブ
取扱い終了
返品不可
4206863410×401箱(100個)M10401.5ドブ
取扱い終了
返品不可
4206864310×451箱(100個)M10451.5ドブ
取扱い終了
返品不可
4206865210×501箱(100個)M10501.5ドブ
取扱い終了
返品不可
4206866110×551箱(100個)M10551.5ドブ
取扱い終了
返品不可
4206867710×601箱(100個)M10601.5ドブ
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42068941
2019-06-05
用途: 木材同士の接合部に。
教育・研究機関

別途購入しているドブナットと一緒に使いましたが、メッキが邪魔することなくきちんと使用することが出来ました。モノはとても良いです。

対象商品 : 43765906
2019-06-23
用途: ナットが回らない
有限会社 貴船荘サービス業

ネジの部分がガタガタでナットが回らない
これだけ使えないのが多いと困る

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。
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
1641:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする