大阪魂
六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)(小箱)
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
ドブ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ドブめっきのナットをご使用下さい。他のめっきのナットでは嵌合性が悪い場合がございます。
全103種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
長さ(mm)
選択してください
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
ねじピッチ
選択してください
1.25
1.5
1.75
2
2.5
内容量
選択してください
1箱(2個)
1箱(3個)
1箱(4個)
1箱(5個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
103種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじ長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42073017
10×35
1箱(150個)
M10
35
1.5
26
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
42073026
10×40
1箱(100個)
M10
40
1.5
26
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42073035
10×55
1箱(100個)
M10
55
1.5
26
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42073053
10×65
1箱(100個)
M10
65
1.5
26
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42073062
10×70
1箱(100個)
M10
70
1.5
26
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
42073087
12×40
1箱(100個)
M12
40
1.75
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42073096
12×45
1箱(100個)
M12
45
1.75
30
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42073105
12×50
1箱(100個)
M12
50
1.75
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42073114
12×55
1箱(50個)
M12
55
1.75
30
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42073123
12×60
1箱(50個)
M12
60
1.75
30
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42073132
12×65
1箱(50個)
M12
65
1.75
30
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42073141
12×70
1箱(50個)
M12
70
1.75
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42073157
12×75
1箱(50個)
M12
75
1.75
30
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010084
M10×105
1箱(3個)
M10
105
1.5
26
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010102
M10×200
1箱(2個)
M10
200
1.5
32
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010111
M10×30
1箱(200個)
M10
30
1.5
26
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
44010127
M10×45
1箱(100個)
M10
45
1.5
26
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010136
M10×50
1箱(100個)
M10
50
1.5
26
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010145
M12×115
1箱(2個)
M12
115
1.75
30
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010154
M14×100
1箱(2個)
M14
100
2
34
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010163
M14×110
1箱(2個)
M14
110
2
34
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010172
M14×120
1箱(2個)
M14
120
2
34
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010181
M14×130
1箱(2個)
M14
130
2
40
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010197
M14×40
1箱(70個)
M14
40
2
34
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44010206
M14×45
1箱(70個)
M14
45
2
34
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44010215
M14×50
1箱(60個)
M14
50
2
34
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44010224
M14×55
1箱(50個)
M14
55
2
34
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010242
M14×65
1箱(50個)
M14
65
2
34
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44010251
M14×70
1箱(50個)
M14
70
2
34
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010267
M14×75
1箱(50個)
M14
75
2
34
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
44010276
M14×80
1箱(2個)
M14
80
2
34
¥
649
¥
714
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44010285
M14×85
1箱(2個)
M14
85
2
34
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010312
M16×105
1箱(2個)
M16
105
2
38
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010321
M16×115
1箱(2個)
M16
115
2
38
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010337
M16×125
1箱(2個)
M16
125
2
38
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010364
M18×65
1箱(2個)
M18
65
2.5
42
¥
839
¥
923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44010373
M18×70
1箱(2個)
M18
70
2.5
42
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010407
M8×105
1箱(3個)
M8
105
1.25
22
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010416
M8×120
1箱(4個)
M8
120
1.25
22
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010425
M8×125
1箱(3個)
M8
125
1.25
22
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010434
M8×140
1箱(3個)
M8
140
1.25
28
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010443
M8×150
1箱(3個)
M8
150
1.25
28
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010452
M8×160
1箱(2個)
M8
160
1.25
28
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010461
M8×170
1箱(2個)
M8
170
1.25
28
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010477
M8×180
1箱(2個)
M8
180
1.25
28
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010486
M8×190
1箱(2個)
M8
190
1.25
28
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010495
M8×200
1箱(2個)
M8
200
1.25
28
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010547
M8×250
1箱(2個)
M8
250
1.25
41
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44010556
M8×260
1箱(2個)
M8
260
1.25
41
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44010565
M8×30
1箱(300個)
M8
30
1.25
22
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ