POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(小箱)

POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(小箱) - 廣杉計器
ねじ長さ(mm)全ねじ種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)内容量1箱(300個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42920805307M30.567
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
42076535305M30.565
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42076544310M30.5610
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42076553330M30.5630
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42076562425M40.7825
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42076571510M50.81010
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42076587520M50.81020
オープン
取扱い終了
代替品有
42076596555M50.81055
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
420766052610M2.60.45510
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
429207622612M2.60.45512
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42920771303M30.563
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42920787304M30.564
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
42920796306M30.566
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4207653530542262525305305 POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器 42262525POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器1パック(5個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
4207654431042262534310310 POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器 42262534POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器1パック(5個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
4207655333042262543330330 POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器 42262543POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器1パック(3個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
4207656242542262552425425 POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器 42262552POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器1パック(3個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
4207657151042262561510510 POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器 42262561POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器1パック(4個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
4207658752042262577520520 POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器 42262577POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器1パック(3個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
4207659655542262586555555 POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器 42262586POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器1パック(2個)
459
税込505
注文コードが変更になりました
4207660526104226259526102610 POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器 42262595POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器1パック(5個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
4292076226124294309226122612 POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器 42943092POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器1パック(5個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
4292077130342943101303303 POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器 42943101POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器1パック(4個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
4292078730442943117304304 POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器 42943117POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器1パック(5個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
4292079630642943126306306 POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器 42943126POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器1パック(5個)
529
税込582
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2686:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする