曜日別特売

マフラー

マフラー - KJT
(4件のレビュー)

この商品は非常に品質が良くほぼ純正に近い取り回しで装着して頂く事が可能です。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41975753MOMH-02ホンダタクト AF24・ディオAF18後期型・スーパーディオAF27/28 全車種・スーパーディオ SR 全車種・スーパーディオZX 全車種 など
オープン
取扱い終了
41975762MOMS-03スズキセピア(CA1HA/CA1EA CA1EC/CA1HC) ※12インチタイヤのZZには取り付けできません。
オープン
取扱い終了
返品不可
41975771MOMS-01スズキレッツ (CA1KA/CA1KB)・レッツⅡ (CA1PA)※注 センタースタンドロック取付け車は装着出来ません*
オープン
取扱い終了
返品不可
41975787MOMY-03ヤマハJOG Z-Ⅱ 50 (YV50)排ガス規制前・JOG-C(5BM/5EM)排ガス規制前・リモコンジョグ(5KN)排ガス規制前※注 排気バイパスパイプが付いていない車両用です。
オープン
取扱い終了
返品不可
41975796MOMY-06ヤマハスーパージョグZ/ZR(3YK)・ジョグ50 EX/ZS・ジョグZ 50・ジョグZ-Ⅱ 50・アクシス50・アプリオ・アプリオタイプⅡ(4LV)・ジョグスポーツ50・ジョグZ・ジョグ90・アクシス90※規制後タイプの車両への取付けは、取付不可です。※取り付ける場合マフラーがセンタースタンドに接触します。 サイドスタンドを取り付けるなど、センタースタンドを外してからご使用下さい。
オープン
取扱い終了
返品不可
41975805MOMS-02スズキアドレスV100(CE11A) 排ガス規制前のV100用です。
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41975805
2022-07-06
用途: 補修
親和工業株式会社

取り付けて2年以上が経ち5000km使用しました。本体には錆が出てきてきますがまだまだ穴は空きそうにないです。側面の遮熱板の錆がかなり出てますが性能は全く変わらないです。純正同等品の性能で耐久性もあると感じます。

対象商品 : 41975771
2018-04-10
用途: バイクマフラー交換
農・林・水産業

かなり古いタイプのバイクでしたが、替えがあってよかったです。破損したマフラーより軽く取付けしやすかった。音も気にならないです。

対象商品 : 41975771
2017-07-29
用途: お客様の使用状況を考慮して、マフラー交換いたしました。
馬淵工舎

小排気量の2サイクルスクーターでは効果大で、新車のようなエンジンフィーリングになりました。
取り付けも問題なく、エキパイの形状が異なっていますが、耐久性は未知です。

対象商品 : 41975787
2013-10-17
用途: 顧客の交換依頼。
有限会社鈴木輪業社

海浜地域で腐食が多い、純正に似てるし、顧客にも抵抗ない。
純正は高価で修理代を安くしたい場合に問題なく使える。
音量も性能も問題なし、耐久性も大丈夫。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする