ポップリベット・ファスナー
POPヘキサナット SPH HEX(鉄/生地)(パック品)
材質
鉄
表面処理
生地
ねじピッチ
0.8
寸法d(mm)
7
寸法A(mm)
7.1
寸法D(mm)
7.5
寸法P(mm)
1
寸法H(Φmm)
10.3
ねじの呼び
M5
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
42086685
515HE×
11.5
取扱い終了
返品不可
オープン
42086694
535HE×
13.5
取扱い終了
返品不可
オープン
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください