曜日別特売

Pレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(パック品)

Pレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(パック品) - サンコーテクノPレスアンカー ナベ PP-Sタイプ(SUS410)(パック品) - サンコーテクノ
適合ビット/2材質SUS410頭部形状なべ
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法L(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法dk(mm)
寸法L(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42087857PP-425S1パック(9個)M40.77.2253.42235
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42087866PP-432S1パック(8個)M40.77.2323.43042
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42087875PP-438S1パック(6個)M40.77.2383.43048
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42087884PP-445S1パック(5個)M40.77.2453.43055
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42087893PP-525S1パック(5個)M50.89254.32235
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42087902PP-535S1パック(4個)M50.89354.33045
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42087911PP-545S1パック(4個)M50.89454.33055
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42087927PP-560S1パック(3個)M50.89604.33070
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42087936PP-575S1パック(2個)M50.89754.33085
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2628:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする