サンコーテクノ
アジャストアンカー AGタイプ(鉄/三価ホワイト)
ねじの呼び
M8
外径D(Φmm)
12
全長L(mm)
110
ドリル径(Φmm)
12.5
埋め込み深さ(mm)
40
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
最大引張荷重kN(kgf)
16.1(1650)
内容量
1個
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42088216
AG-8×110
オープン
¥
509
¥560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください