ユニカ
ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)
ねじの呼び
M12
全長L(mm)
100
ねじ長さl(mm)
49
下穴径(Φmm)
12
埋め込み深さ(mm)
(最小)50
最大取付物厚さ(mm)
22
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42088261
BGS-1210
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください