サンコーテクノ
オールアンカー SCタイプ(SUS316)
材質
SUS316
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径d
全長L(mm)
ねじ長さl(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42088277
316SC-645
M6
45
15
6.4
30
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
返品不可
42088286
316SC-850
M8
50
20
8.5
35
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42088295
316SC-1060
M10
60
25
10.5
40
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42088304
316SC-1080
M10
80
25
10.5
40
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42088313
316SC-1270
M12
70
25
12.7
50
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
42088322
316SC-1290
M12
90
30
12.7
50
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください