西精工
NCナット(ステンレス)
材質
ステンレス
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42100021
M3-10
1パック(3個)
1.8
(最大)0.97
(最大)4.22
6.45
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42100037
M3-14
1パック(3個)
1.8
(最大)1.37
(最大)4.22
6.45
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42100055
M4-10
1パック(3個)
2
(最大)0.97
(最大)5.38
8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
42100064
M4-14
1パック(3個)
2
(最大)1.37
(最大)5.38
8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42100073
M5-08
1パック(3個)
2
(最大)0.76
(最大)6.38
8.8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42100082
M5-10
1パック(3個)
2
(最大)0.97
(最大)6.38
8.8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42100091
M5-14
1パック(3個)
2
(最大)1.37
(最大)6.38
8.8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
42100107
M6-14
1パック(2個)
4.3
(最大)1.37
(最大)8.69
11.1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
42100116
M8-14
1個
5.5
(最大)1.37
(最大)10.44
12.65
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42100046
M4-08
1パック(3個)
2
(最大)0.76
(最大)5.38
8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください