大阪魂
アイナット ウィット(鉄/ユニクロ)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42102541
1/4
1/4
-
(参考)32.5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42102557
5/16
5/16
-
(参考)39.3
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42102566
3/8
3/8
-
(参考)48.5
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
42102575
1/2
1/2
-
(参考)61
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
42102584
5/8
5/8
-
(参考)72
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42102593
3/4
3/4
-
(参考)86
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
44810796
7/8
W7/8
9
99
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44810805
1"
W1
8
111
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44810814
1"-1/4
W1-1/4
7
135
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44810823
1"-1/2
W1-1/2
6
161.5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください