イダリング(ステンレス)

イダリング(ステンレス) - 大阪魂イダリング(ステンレス) - 大阪魂イダリング(ステンレス) - 大阪魂イダリング(ステンレス) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質ステンレス
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法d(Φmm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42103117M51パック(5個)M520.484.6
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42103126M61パック(4個)M620.5105.5
569
569
626(税込)
当日出荷
42103135M81パック(4個)M82.70.6137.2
199
199
219(税込)
当日出荷
42103144M101パック(4個)M1030.6179.2
329
329
362(税込)
当日出荷
42103153M121パック(3個)M1230.81911.2
289
289
318(税込)
当日出荷
42103162M141パック(3個)M1430.81913.2
569
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
42103171M161パック(3個)M16312414.9
369
369
406(税込)
当日出荷
42103187M201パック(2個)M2041.23018.8
359
359
395(税込)
当日出荷
42103196M221パック(2個)M2241.23220.6
559
559
615(税込)
当日出荷
42103205M241個M2451.53622.5
629
499
アウトレット
549(税込)
当日出荷
残り11点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42103162
2019-11-26
用途: 残念ネジピッチが細かいと使えない
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

リブって言うか商品の厚みがあるので細目には使えませんでした。
ノルトロックの代わりにはならないですね。

対象商品 : 42103205
2016-11-18
用途: バイクに流用
卸売・小売業

本来の使用目的と違うので評価つけるのが申し訳ないのですが・・・
スズキのバイクのキーシリンダー固定に使えれば、と思ったんですが
そのままでは無理ですね。
少し削ってしまえば使えそう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1080:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする