曜日別特売
M20 イダリング(ステンレス) 大阪魂 42103187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20 イダリング(ステンレス) 大阪魂 42103187
M20 イダリング(ステンレス) 大阪魂 42103187

イダリング(ステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM20
内容量1パック(2個)注文コード42103187品番M20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429
ねじの呼び
M20
寸法H(mm)
4
寸法t(mm)
1.2
寸法B(mm)
30
寸法d(Φmm)
18.8
材質
ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42103162
2019-11-26
用途: 残念ネジピッチが細かいと使えない
タル工房 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

リブって言うか商品の厚みがあるので細目には使えませんでした。
ノルトロックの代わりにはならないですね。

対象商品 : 42103205
2016-11-18
用途: バイクに流用
卸売・小売業

本来の使用目的と違うので評価つけるのが申し訳ないのですが・・・

スズキのバイクのキーシリンダー固定に使えれば、と思ったんですが
そのままでは無理ですね。
少し削ってしまえば使えそう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1080:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする