曜日別特売

ナイロンナット 1種(ステンレス)

ナイロンナット 1種(ステンレス) - ロックファスナーナイロンナット 1種(ステンレス) - ロックファスナーナイロンナット 1種(ステンレス) - ロックファスナーナイロンナット 1種(ステンレス) - ロックファスナーナイロンナット 1種(ステンレス) - ロックファスナーナイロンナット 1種(ステンレス) - ロックファスナーナイロンナット 1種(ステンレス) - ロックファスナー
(30件のレビュー)
材質ステンレス規格1種
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42105253M2 4×2.41個M20.42.4
オープン
509
560(税込)
当日出荷
42105262M3 5.5×41パック(3個)M30.54
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42105271M4 7×51パック(3個)M40.75
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42105287M5 8×6.51パック(3個)M50.86.5
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42105296M6 10×81パック(3個)M618
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42105305M8 13×9.81パック(2個)M81.259.8
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42105314M10 17×121個M101.512
オープン
439
483(税込)
当日出荷
42105323M12 H14.41個M121.7514.4
オープン
489
538(税込)
当日出荷
42105332M14 22×161個M14216
オープン
729
802(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
42105341M16 24×181個M16218
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
42105357M18 27×201個M182.520
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
42105366M20 30×221個M202.522
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: 緩み止めに
自動車・二輪車・自転車関連業

振動で緩みやすい部分に使用しました
ネジロックを塗る方法もありますが
固まってネジがイカレる場合があります
何度も取り外す部位にはナイロンナットの方が良いです

対象商品 : 42105296
2024-03-17
用途: 自転車の前籠取付
金融・保険業

自転車の前籠取り付け用に。確りとロックされ、外れにくいと思います。ナイロンロック部分は、締め付け時は硬くありません。

対象商品 : 42105305
2024-06-10
用途: 機械メンテナンス

商品としては何も問題ないですが、もう少し価格を下げて頂くと利用しやすいです。

対象商品 : 42105296
2022-06-15
用途: 自作バイクパーツ部

ネジを入れて回り始めは抵抗なく回り、奥のほうでナイロンロックが効くような構造になっています。
入れる際に手で回せて、締め付けるときはしっかりとロックが効く感じでよいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 42105314
2022-05-24
用途: 船のスターンチューブ

決まったところで止まり緩みがなく非常に使いやすいです。

対象商品 : 42105253
2021-11-01
用途: 模型のメンテナンス

ラジコンカーに使用しています。品質は良く、リピートしたい。
出来れば1点当たりの個数を増やし、1個当たりの単価を下げて頂きたい。

1が参考にしています
対象商品 : 42105296
2021-08-02
用途: イギリスのレアな車の補修
ヤマグチ

ブルックのメーターパネルの固定に使用。普通に使えます。

対象商品 : 42105271
2021-05-03
用途: 海で使用
農・林・水産業

海で使用するゴムボートの艤装に使用しています 振動が絶えずあるのでゆるみ止めが必要となります 重宝しています
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
357:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする