M5 8×6.5 ナイロンナット 1種(ステンレス) ロックファスナー 42105287

M5 8×6.5 ナイロンナット 1種(ステンレス) ロックファスナー 42105287
M5 8×6.5 ナイロンナット 1種(ステンレス) ロックファスナー 42105287

ナイロンナット 1種(ステンレス)

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
内容量1パック(3個)注文コード42105287品番M5 8×6.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
6.5
材質
ステンレス
規格
1種
寸法S(mm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: 緩み止めに
自動車・二輪車・自転車関連業

振動で緩みやすい部分に使用しました
ネジロックを塗る方法もありますが
固まってネジがイカレる場合があります
何度も取り外す部位にはナイロンナットの方が良いです

対象商品 : 42105296
2024-03-17
用途: 自転車の前籠取付
金融・保険業

自転車の前籠取り付け用に。確りとロックされ、外れにくいと思います。ナイロンロック部分は、締め付け時は硬くありません。

対象商品 : 42105305
2024-06-10
用途: 機械メンテナンス

商品としては何も問題ないですが、もう少し価格を下げて頂くと利用しやすいです。

対象商品 : 42105296
2022-06-15
用途: 自作バイクパーツ部

ネジを入れて回り始めは抵抗なく回り、奥のほうでナイロンロックが効くような構造になっています。
入れる際に手で回せて、締め付けるときはしっかりとロックが効く感じでよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 42105314
2022-05-24
用途: 船のスターンチューブ

決まったところで止まり緩みがなく非常に使いやすいです。

対象商品 : 42105253
2021-11-01
用途: 模型のメンテナンス

ラジコンカーに使用しています。品質は良く、リピートしたい。
出来れば1点当たりの個数を増やし、1個当たりの単価を下げて頂きたい。

1人が参考にしています
対象商品 : 42105296
2021-08-02
用途: イギリスのレアな車の補修
ヤマグチ 様

ブルックのメーターパネルの固定に使用。普通に使えます。

対象商品 : 42105271
2021-05-03
用途: 海で使用
農・林・水産業

海で使用するゴムボートの艤装に使用しています 振動が絶えずあるのでゆるみ止めが必要となります 重宝しています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
357:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする