ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品)

ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) - 東海物産ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) - 東海物産ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) - 東海物産ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) - 東海物産ビットインサート フランジ FB(黄銅(カドミレス))(パック品) - 東海物産
(7件のレビュー)
材質黄銅(カドミレス)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42108001FB-2001CD1パック(10個)M20.4333.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42108017FB-2601CD1パック(10個)M2.60.45544.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42108026FB-3001CD1パック(10個)M30.55.54.54.8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42108035FB-3002CD1パック(8個)M30.56.555.3
オープン
499
549(税込)
当日出荷
42108044FB305530CD1パック(10個)M30.534.54.8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42108053FB305580CD1パック(8個)M30.584.54.8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42108062FB306550CD1パック(8個)M30.5555.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42108071FB-4001CD1パック(8個)M40.76.55.55.8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42108087FB-4002CD1パック(6個)M40.786.56.8
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
42108096FB-4003CD1パック(6個)M40.785.55.8
オープン
559
615(税込)
当日出荷
42108105FB-4065100CD1パック(7個)M40.7105.55.8
オープン
499
549(税込)
当日出荷
42108114FB408050CD1パック(7個)M40.756.56.8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42108123FB-5001CD1パック(6個)M50.886.56.8
オープン
529
582(税込)
当日出荷
42108132FB-5002CD1パック(4個)M50.81088.3
オープン
499
549(税込)
当日出荷
42108141FB-6001CD1パック(4個)M611088.3
オープン
569
626(税込)
当日出荷
42108157FB-8001CD1パック(3個)M81.2591111.3
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42108044
2024-02-29
用途: 雌ねじの修理
製造業

ギターピックアップの修理に使いました。圧入ではなくネジの締め込みを利用してうまく挿入できました。

1が参考にしています
対象商品 : 42108105
2021-06-06
用途: 車/バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

樹脂部品に圧入するだけで手軽にねじが使用できます。タップをたてるよりも簡単で強度があるのでお勧めです。

2が参考にしています
対象商品 : 42108157
2020-10-22
用途: テーブルの脚に付けるアジャスターの受口
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に取付が出来大変作業効率が上がりました。
良い商品だと思います。

対象商品 : 42108062
2021-04-06
用途: 機械部品の固定に重宝しています。

特に問題無く使用できているので、今のところ改善の必要はありません。

対象商品 : 42108132
2020-01-31
用途: エンジン部品の補修に
有限会社魚利

なかなか手に入らない部品でモノタロウならではの品揃いで大変助かります

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42108132
2018-01-07
用途: クルマのアンテナネジ経の変更
サイシンカラー

6mmのアンテナ径から5mmのを使いたく ダメ元でやってみました。
8mmのドリルで広げてから差し込みました。
多分 大丈夫と思います。

対象商品 : 42108001
2013-07-18
用途: 小型樹脂製品の作成

少数から購入でき、値段も手ごろで、M2から対応していただいているので助かります。
ただ、自分は材料にPOM材を使用したり、ゴムと一緒に使用する機会が多いので、
銅による銅害や分解触媒等劣化を気にしなくてはなりません。
アルミ製のインサートナットも取り扱っていただけると助かります。
(受注生産になってしまう為個人での入手が困難なのです。)
ぜひよろしくお願いします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
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
1547:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする