フランジ袋ナット セレート無し(ステンレス)(パック品)

フランジ袋ナット セレート無し(ステンレス)(パック品) - 大阪魂フランジ袋ナット セレート無し(ステンレス)(パック品) - 大阪魂フランジ袋ナット セレート無し(ステンレス)(パック品) - 大阪魂
(27件のレビュー)
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42108866M4 7×101パック(4個)M40.7
539
593(税込)
当日出荷
42108875M5 8×121パック(4個)M50.8
539
593(税込)
当日出荷
42108884M6 10×131パック(3個)M61.0
539
593(税込)
当日出荷
42108893M8 12×171パック(2個)M81.25
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42108893
2025-02-25
用途: 自動車のメンテナンス
運輸・通信業

この形状・サイズのものを探してました。
自動車のメンテナンスに使います。

2023-04-11
用途: 車内の部品固定に
自動車・二輪車・自転車関連業

NAロードスターにエアロボードを設置するために2個使用しました。4個入りと少量販売なのが良いです。
奥まって見えない位置ですが、手を突っ込んで手探りをした時に、ネジの突起で手を傷付けないよう袋ナットにしました。おかげで綺麗に設置でき満足です。
黒染めがあればなお良かったのですが、気が向いたらタッチアップペイントします。

対象商品 : 42108875
2022-02-08
用途: エンドナット

色はきれいです
形状が何種類かあるので用途に応じて使っています

対象商品 : 42108884
2021-10-31
用途: リード110

社外製のマフラーをつけていました。経年劣化のようで、エキパイの付け根から吹っ飛んでなくなりました。ネットごとなくなったので、この商品を購入しました。純正のものと遜色なく安く買えるのでこの商品でいいと思います。

対象商品 : 42108866
2021-04-09
用途: 旧車のレストア
製造業

開封して真っ先に感じた感想が、何年か前に購入した時より、格段に品質が良くなっていて嬉しい誤算でした。
この価格でこの品質はとてもありがたいと思います。
次回購入の機会があれば、迷わずリピートします。

2が参考にしています
対象商品 : 42108893
2021-05-01
用途: 保守・メンテナンス兼カスタムモディファイ
製造業

珍しいフランジの袋ナットで頭が12の小型です、ホームセンター等では手に入らないですしネジ店舗ですとバラ手数料等が掛かりますがコチラですと2個単位で購入出来て助かります。

対象商品 : 42108884
2021-04-11
用途: バイクのカスタムの部品として…
教育・研究機関

がっちりしていて部品の装着に安心感があります。ステンレスというのも錆びにくくていいですね。

対象商品 : 42108884
2021-05-14
用途: バイクのメンテナンス

ステンレス製品なので、サビなくていい!もう少し安値だと、助かります。
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
2942:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする