曜日別特売

ロックEサート(ステンレス)

ロックEサート(ステンレス) - インサート
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
自由巻数(±1/4)
タップ下穴径最大(Φmm)
タップ下穴径最小(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42109261LM6-1.5D1パック(3個)M617 1/86.46.22
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
42109164LM3-1D1パック(4個)M30.543.23.11
オープン
取扱い終了
返品不可
42109173LM3-1.5D1パック(3個)M30.56 5/83.23.11
オープン
取扱い終了
返品不可
42109182LM3-2D1パック(3個)M30.59 1/43.23.11
オープン
取扱い終了
返品不可
42109191LM4-1D1パック(4個)M40.73 7/84.294.16
オープン
取扱い終了
返品不可
42109207LM4-1.5D1パック(3個)M40.76 3/84.294.16
オープン
取扱い終了
返品不可
42109216LM4-2D1パック(3個)M40.78 7/84.294.16
オープン
取扱い終了
返品不可
42109225LM5-1D1パック(3個)M50.84 3/85.335.18
オープン
取扱い終了
返品不可
42109234LM5-1.5D1パック(3個)M50.87 1/85.335.18
オープン
取扱い終了
返品不可
42109243LM5-2D1パック(3個)M50.89 7/85.335.18
オープン
取扱い終了
返品不可
42109252LM6-1D1パック(3個)M614 1/46.46.22
オープン
取扱い終了
返品不可
42109277LM6-2D1パック(3個)M61106.46.22
オープン
取扱い終了
42109286LM8-1D1パック(3個)M81.254 5/88.488.28
オープン
取扱い終了
返品不可
42109295LM8-1.5D1パック(3個)M81.257 3/88.488.28
オープン
取扱い終了
返品不可
42109304LM8-2D1パック(3個)M81.2510 1/48.488.28
オープン
取扱い終了
返品不可
42109313LM10-1D1パック(2個)M101.5510.5610.33
オープン
取扱い終了
返品不可
42109322LM10-1.5D1パック(2個)M101.5810.5610.33
オープン
取扱い終了
返品不可
42109331LM10-2D1パック(2個)M101.51110.5610.33
オープン
取扱い終了
返品不可
42109347LM20-1.5DN1個M202.510 1/820.8920.55
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1912:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする