大阪魂
袋ナット 1形1種 切削(黄銅/生地)
規格
1種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42112917
M16 B=24
1個
M16
黄銅
2
¥
1,498
¥1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
42112926
M20 B=30
1個
M20
黄銅
2.5
¥
2,398
¥2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
42112892
M5 B=8
1パック(7個)
M5
-
0.8
取扱い終了
返品不可
代替品有
42112901
M12 B=19
1個
M12
-
1.75
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください