大阪魂
Uボルト 管用 ウィット(鉄/三価ホワイト)(パック品)
材質
鉄
寸法H(mm)
33
呼び寸法
10A(3/8)用
山数
20
ねじ長さ(mm)
18
寸法E(mm)
18
表面処理
三価ホワイト
寸法P(mm)
25
適合鋼管外径(Φmm)
17.3
寸法R
9.5
ねじの呼び
W1/4
ねじ山種類
ウィット
内容量
1パック(7個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42115455
1/4×10A
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください