大阪魂
Uボルト 鋼管用 ウィット(ステンレス)(パック品)
ねじの呼び
W1/4
材質
ステンレス
山数
20
ねじ長さ(mm)
18
寸法E(mm)
18
ねじ山種類
ウィット
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42115507
1/4×15A
15A(1/2)用
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42115516
1/4×20A
20A(3/4)用
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください