曜日別特売

アイボルト ウィット(ステンレス)

アイボルト ウィット(ステンレス) - 大阪魂アイボルト ウィット(ステンレス) - 大阪魂
(1件のレビュー)
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
内径b(Φmm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
長さL(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421155345/16 L=1516(参考)33.332.6206175155/16
969
1,066(税込)
当日出荷
421155433/8 L=1820(参考)41.541258217183/8
1,198
1,318(税込)
当日出荷
421155521/2 L=2225(参考)51503010269221/2
2,098
2,308(税込)
当日出荷
421155615/8 L=2730(参考)60603512.53011275/8
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
421155251/4 L=1413(参考)27.224.514.55154141/4
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42115525
2019-06-01
用途: 写真機材のサポート部材
その他業種

製品の仕上げ良い。写真機材としてはユニファイネジが良いのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする