大阪魂
アイボルト 足長(SUS316)
材質
SUS316
頭部形状
アイボルト
ねじの呼び
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42115613
10×30
20
(参考)41.5
30
41
25
8
21
7
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42115622
10×50
20
(参考)41.5
50
41
25
8
21
7
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください