曜日別特売

アイボルト(鉄/三価ホワイト)

アイボルト(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂アイボルト(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質表面処理三価ホワイト頭部形状アイボルト
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42116383M6 L=121個14.1(参考)38.51225.214.55.5155.2M6
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
42116392M8 L=151パック(2個)16(参考)33.31532.6206.3175M8
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
42116401M10 L=181個20(参考)41.51841258217M10
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
42116417M12 L=221個25(参考)5122503010269M12
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
42116426M16 L=271個30(参考)6027603512.53011M16
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
42116374M5 L=12.51個13(参考)26.512.42616513.54.9M5
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42116383
2017-05-18
用途: デリカD:5 室内のタイダウン用
建設業・工事業

商品画像では銅色ですが普通のシルバーでした。ミツビシデリカD:5の室内床フックのM10ボルトを外してこれを付けました。バイクのトランポに使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする