大阪魂
アイボルト(鉄/生地)
表面処理
生地
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42116444
M6 L=12
1個
-
14.1
(参考)38.5
12
25.2
14.5
5.5
15
5.2
M6
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42116453
M8 L=15
1パック(2個)
-
16
(参考)33.3
15
32.6
20
6.3
17
5
M8
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42116462
M10 L=18
1パック(2個)
-
20
(参考)41.5
18
41
25
8
21
7
M10
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42116471
M12 L=22
1個
-
25
(参考)51
22
50
30
10
26
9
M12
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42116487
M16 L=27
1個
-
30
(参考)60
27
60
35
12.5
30
11
M16
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44214317
M45
1個
35.5
80
150.5
65
151
80
-
75
30
M45
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42116435
M5 L=12.5
1個
-
13
(参考)26.5
12.4
26
16
5
13.5
4.9
M5
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください