大阪魂
ジョイントコネクターボルトCタイプ 六角穴(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
寸法B(mm)
4
寸法d1(Φmm)
13
寸法d2(Φmm)
5.2
寸法h(mm)
2
穴の形状
六角穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42116496
6×35 S=30
1パック(3個)
35
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42116505
6×40 S=30
1パック(3個)
40
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42116514
6×45 S=30
1パック(3個)
45
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42116523
6×50 S=30
1パック(2個)
50
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42116532
6×60 S=50
1パック(2個)
60
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください