曜日別特売

菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品)

菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)
種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状菱形ねじ山種類メートル並目
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
C(°)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421201116×131パック(8個)M61312.3710110133
539
593(税込)
当日出荷
421201276×161パック(8個)M61612.3710110163
669
736(税込)
当日出荷
421201366×201パック(8個)M62012.3710110203
539
593(税込)
当日出荷
421201456×251パック(7個)M62512.3710110253
539
593(税込)
当日出荷
421201546×301パック(6個)M63012.3710110303
539
593(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
421201638×171パック(5個)M8171.254813120172
539
593(税込)
当日出荷
421201728×201パック(5個)M8201.254813120202
539
593(税込)
当日出荷
421201818×221パック(5個)M8221.254813120222
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42120111
2022-08-19
用途: バッテリーメンテナンス
サービス業

長辺13と書かれてますが実測で11.3mmしかありません。
頭の厚みも写真と全然違って2.2mmしかありません。
わかりにくい商品説明は止めていただきたい。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
登録情報に間違いがありましたので、修正させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
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
152:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする