大阪魂
プレス蝶ボルト(チタン)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質
チタン
寸法H(mm)
12
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
25
寸法G(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42120276
6×12
12
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42120285
6×15
15
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42120294
6×20
20
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42120303
6×25
25
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42120312
6×30
30
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください