曜日別特売

冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)

冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス) - 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス) - 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス) - 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス) - 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス) - 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス) - 大阪魂
(20件のレビュー)
材質ステンレスタイプRタイプ規格2種
全87種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さL(mm)
内容量
87種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421217823×61パック(2個)M30.56
329
362(税込)
当日出荷
421217913×81パック(2個)M30.58
329
362(税込)
当日出荷
421218073×101パック(2個)M30.510
329
362(税込)
当日出荷
421218163×121パック(2個)M30.512
329
362(税込)
当日出荷
421218253×151パック(2個)M30.515
329
362(税込)
当日出荷
421218343×201パック(2個)M30.520
448
493(税込)
当日出荷
421218524×101パック(2個)M40.710
479
527(税込)
当日出荷
421218614×121パック(2個)M40.712
479
527(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
421218774×151パック(2個)M40.715
329
362(税込)
当日出荷
421218864×201パック(2個)M40.720
448
493(税込)
当日出荷
421218954×251パック(2個)M40.725
448
493(税込)
当日出荷
421219044×301パック(2個)M40.730
448
493(税込)
当日出荷
421219134×351パック(2個)M40.735
448
493(税込)
当日出荷
421219224×401パック(2個)M40.740
759
835(税込)
当日出荷
421219315×81パック(2個)M50.88
329
362(税込)
当日出荷
421219565×121パック(2個)M50.812
448
493(税込)
当日出荷
421219655×151パック(2個)M50.815
479
527(税込)
当日出荷
421219745×201パック(2個)M50.820
489
538(税込)
当日出荷
421219835×251パック(2個)M50.825
489
538(税込)
当日出荷
421219925×301パック(2個)M50.830
448
493(税込)
当日出荷
421220015×351パック(2個)M50.835
448
493(税込)
当日出荷
421220176×101パック(2個)M6110
409
450(税込)
当日出荷
421220266×121パック(2個)M6112
699
769(税込)
当日出荷
421220356×151パック(2個)M6115
399
439(税込)
当日出荷
421220446×201個M6120
299
329(税込)
当日出荷
421220536×251個M6125
569
626(税込)
当日出荷
421220626×301個M6130
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
421220716×351個M6135
529
582(税込)
当日出荷
421220876×401パック(1個)M6140
509
560(税込)
当日出荷
421220966×451個M6145
479
527(税込)
当日出荷
421221056×501パック(1個)M6150
459
505(税込)
当日出荷
421221146×551個M6155
569
626(税込)
当日出荷
421221236×601個M6160
579
637(税込)
当日出荷
421221326×651個M6165
549
604(税込)
当日出荷
421221416×701パック(1個)M6170
559
615(税込)
当日出荷
421221576×751個M6175
619
681(税込)
当日出荷
421221666×801個M6180
689
758(税込)
当日出荷
421221756×901個M6190
709
780(税込)
当日出荷
421221846×1001個M61100
709
780(税込)
当日出荷
421221938×101個M81.2510
419
461(税込)
当日出荷
421222028×121個M81.2512
419
461(税込)
当日出荷
421222118×151個M81.2515
309
340(税込)
当日出荷
421222278×201個M81.2520
309
340(税込)
当日出荷
421222368×251個M81.2525
419
461(税込)
当日出荷
421222458×301個M81.2530
429
472(税込)
当日出荷
421222548×351個M81.2535
449
494(税込)
当日出荷
421222638×401個M81.2540
469
516(税込)
当日出荷
421222728×451個M81.2545
489
538(税込)
当日出荷
421222818×501個M81.2550
509
560(税込)
当日出荷
421222978×551個M81.2555
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42122035
2024-07-09
用途: バイクへ取付
その他業種

ボルトを交換したことで工具不要で取り外し可能となりました。

対象商品 : 42121877
2024-08-26
用途: 機器メンテ
製造業

到着も早くて助かりました。今後の機会もこちらでリピートしたいと思います。

対象商品 : 42121992
2022-12-31
用途: 機械のパーツ
製造業

ホームセンターにステンレスの蝶ボルトが無かったのでこちらを購入しました。バリもなくきれいなネジでした。ちょっと高いかなと思いますがこの品質なら納得です。

対象商品 : 42122123
2023-02-05
用途: 50年前のオートバイに使用
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

純正では10mmめがねスパナを使用していたが、手回しが出来てとても使い勝手が良くなりました。

対象商品 : 23447804
2022-10-05
用途: 製造現場用
製造業

即日出荷で少数で購入できたので、とても良かったです。

対象商品 : 42121782
2022-05-02
用途: アマチュア無線用のモールス電信キーヤーの箱の固定脱着(電池交換)が楽になりました
新井健一商店卸売・小売業

DIY箱の固定は4方計4本で固定することが多いので、
1パックを4個単位にしてくださるとうれしいです。

対象商品 : 42121922
2021-06-26
用途: アマチュア無線のアンテナ固定
その他業種

移動用のアンテナのため組立分解が工具を使わずに簡単に取り付け取り外しができるようになりまし。

2が参考にしています
対象商品 : 42121904
2021-01-04
用途: ホットサンドメーカーの改造に
医療・福祉・介護関連業

バウルーシングルタイプの蝶番を分離できるように改造した。ナットが別途必要である。30mm長で丁度良い。
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
2222:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする