六角ボルト TEBT(PTFE)

六角ボルト TEBT(PTFE) - 廣杉計器六角ボルト TEBT(PTFE) - 廣杉計器
種別全ねじ材質PTFE白色不透明頭部形状六角ねじ山種類メートル並目内容量1個
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじの呼び
寸法L(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4213626304084×88M480.7
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
4213627204104×1010M4100.7
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
4213628104154×1515M4150.7
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
4213630605205×2020M5200.8
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
4213632406206×2020M6201
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
4213633306256×2525M6251
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
4213634208208×2020M8201.25
オープン
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
返品不可
4213635108258×2525M8251.25
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
4213636708308×3030M8301.25
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
42136376106010×6060M10601.5
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
4213629705155×1515M5150.8
オープン
取扱い終了
返品不可
4213631506106×1010M6101
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2173:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする