外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)

外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ) - 大阪魂外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ) - 大阪魂外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ) - 大阪魂外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ) - 大阪魂外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ) - 大阪魂外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ) - 大阪魂外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ) - 大阪魂外ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ) - 大阪魂
(6件のレビュー)
材質S45C種類外ねじ付きテーパピン表面処理S45C-Q(焼入れ)
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
寸法ds(mm)
寸法a(mm)
寸法L1(mm)
寸法d2(mm)
ねじ寸法
寸法c(mm)
寸法s(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421410235×301パック(2個)M50.83011.55M5、P0.82.6---3.515
1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
421410326×301パック(2個)M61.030156M6、P1.02.7---4.520
1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
421410416×401パック(2個)M61.040156M6、P1.02.7---4.520
889
889
978(税込)
当日出荷
421410576×451パック(2個)M61.045156M6、P1.02.7---4.520
889
889
978(税込)
当日出荷
421410666×501個M61.050156M6、P1.02.7---4.520
659
659
725(税込)
当日出荷
421410756×551個M61.055156M6、P1.02.7---4.520
649
649
714(税込)
当日出荷
421410846×601個M61.060156M6、P1.02.7---4.520
639
639
703(税込)
当日出荷
421410936×651個M61.065156M6、P1.02.7---4.520
659
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
421411026×701個M61.070156M6、P1.02.7---4.520
699
699
769(税込)
当日出荷
421411118×501個M81.2550158M8、P1.253.5---620
629
629
692(税込)
当日出荷
421411278×551個M81.2555158M8、P1.253.5---620
669
669
736(税込)
当日出荷
421411368×601個M81.2560158M8、P1.253.5---620
669
669
736(税込)
当日出荷
421411458×651個M81.2565158M8、P1.253.5---620
709
709
780(税込)
当日出荷
421411548×801個M81.2580158M8、P1.253.5---620
839
839
923(税込)
当日出荷
421411638×1001個M81.25100158M8、P1.253.5---620
1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
4214117210×651個M101.5652010M10、P1.54---725
919
919
1,011(税込)
当日出荷
4214118110×701個M101.5702010M10、P1.54---725
969
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
4214119710×751個M101.5752010M10、P1.54---725
999
999
1,099(税込)
当日出荷
4214120610×851個M101.5852010M10、P1.54---725
1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
4214121512×851個M121.75852212M12、P1.754.95---930
1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
421408316×201パック(2個)M61.020156--103.5(d1)M6--
509
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
421408476×301パック(2個)M61.030156--103.5(d1)M6--
529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
421408566×351個M61.035156--103.5(d1)M6--
589
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
421408656×401個M61.040156--103.5(d1)M6--
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421408746×451個M61.045156--103.5(d1)M6--
529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
421408836×501個M61.050156--103.5(d1)M6--
489
489
538(税込)
9日以内出荷
返品不可
421408926×551個M61.055156--103.5(d1)M6--
489
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
421409016×601個M61.060156--103.5(d1)M6--
439
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
421409176×701個M61.070156--103.5(d1)M6--
419
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
421409266×801個M61.080156--103.5(d1)M6--
519
199
アウトレット
219(税込)
当日出荷
残り2点です
421409356×1001個M61.0100156--103.5(d1)M6--
879
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
421409448×501個M81.2550158--125.5(d1)M8--
429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
421409538×551個M81.2555158--125.5(d1)M8--
519
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
421409628×601個M81.2560158--125.5(d1)M8--
449
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
421409718×651個M81.2565158--125.5(d1)M8--
449
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
421409878×701個M81.2570158--125.5(d1)M8--
519
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
421409968×801個M81.2580158--125.5(d1)M8--
659
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
421410058×901個M81.2590158--125.5(d1)M8--
889
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
4214101410×401個M101.5402010--157(d1)M10--
489
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42141066
2018-04-07
用途: キャンプ

自作のタープポールに取付けています。タープの設営が楽になりました。

対象商品 : 42141102
2017-04-06
用途: 機械メンテ時破損品交換

仕入先が取扱いを変えて違う形状の物を持ってくるので、困ってこちらで検索
施工済みのテーパ―リーマ穴には首下とネジ長が以前と同じ寸法の物が必要なので助かった。
今後はこちらで購入予定

対象商品 : 42141102
2017-06-02
用途: アウトドアで使用するウッドポールのトップに使用
その他業種

まだ使用はしていませんが、作った限りだと
いい感じです

対象商品 : 42141057
2017-05-31
用途: 木のポール用
運輸・通信業

タープのポール用に購入
短いと思ったが 使用するのに十分です!

対象商品 : 42141102
2016-02-29
用途: タープに使うウッドポールの為に
建設業・工事業

アウトドアで使用するウッドポールのトップに使用しました。
製品の質等、申し分ありません。
良い商品ですね。

対象商品 : 42140926
2015-10-03
用途: ウッドポール(アウトドアタープ用)の先端ピンに使用
その他業種

タモ丸棒を利用したタープ用のウッドポールを自作するため、このテーパピンを使用しました。
6M×20mmのSタイプ鬼目ナットを棒の中心に埋め込み、ピンを差し込めば、出来上がりです。
強度も期待でき、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2167:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする