大阪魂
外ねじ付き テーパピン(ステンレス)
寸法ds(mm)
M5、P0.8
寸法L(mm)
50
材質
ステンレス
種類
外ねじ付きテーパピン
寸法d(mm)
5
寸法a(mm)
2.6
寸法b(mm)
11.5
寸法s(mm)
15
寸法c(mm)
3.5
内容量
1個
関連資料:
(0.16MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42141224
5×50
¥
749
¥
824
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください