大阪魂
溝付きピン C形(鉄/生地)(パック品)
種類
溝付きピンC形
材質
鉄
表面処理
生地
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法c(mm)
寸法f(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42143507
2×6
1パック(9個)
6
2
0.25
0.9
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42143516
2×8
1パック(9個)
8
2
0.25
0.9
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42143525
3×6
1パック(8個)
6
3
0.4
1.3
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42143534
3×8
1パック(8個)
8
3
0.4
1.3
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください