大阪魂
内ねじ付き 平行ピンh7(S45C-Q 焼入れ/S45C-Q 焼入れ)
材質
S45C
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンh7
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
関連資料:
(0.29MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42143866
5×15
1パック(2個)
5
15
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
42143875
5×20
1パック(2個)
5
20
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
返品不可
42143884
5×25
1パック(2個)
5
25
¥
679
¥
747
(税込)
翌日出荷
返品不可
42143893
8×20
1個
8
20
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
返品不可
42143902
20×40
1個
20
40
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
42143911
20×50
1個
20
50
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください