曜日別特売

平行ピン A種m6(S45C/生地)

平行ピン A種m6(S45C/生地) - 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地) - 大阪魂
(3件のレビュー)
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
全271種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
長さ(mm)
内容量
271種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法d(Φmm)
長さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421459662×41パック(15個)24
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421459752×51パック(15個)25
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421459842×61パック(15個)26
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421459932×81パック(15個)28
478
478
526(税込)
翌々日出荷
返品不可
421460022×101パック(15個)210
478
478
526(税込)
翌々日出荷
返品不可
421460112×121パック(15個)212
468
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
421460272×141パック(15個)214
478
478
526(税込)
翌々日出荷
返品不可
421460362×151パック(15個)215
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421460632×201パック(13個)220
468
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
421460722×221パック(12個)222
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421460812×251パック(12個)225
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421460972×281パック(12個)228
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421461062×301パック(12個)230
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421461152.5×41パック(20個)2.54
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421461242.5×51パック(20個)2.55
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421461332.5×61パック(20個)2.56
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421461422.5×81パック(20個)2.58
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421461512.5×101パック(20個)2.510
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421461672.5×121パック(20個)2.512
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421461762.5×141パック(20個)2.514
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421461852.5×151パック(17個)2.515
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421461942.5×161パック(17個)2.516
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421462032.5×181パック(17個)2.518
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421462122.5×201パック(17個)2.520
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421462212.5×221パック(17個)2.522
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421462372.5×251パック(17個)2.525
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421462462.5×281パック(17個)2.528
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421462552.5×301パック(15個)2.530
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421462643×51パック(20個)35
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421462733×61パック(20個)36
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421462823×81パック(20個)38
478
478
526(税込)
当日出荷
421462913×101パック(20個)310
478
478
526(税込)
当日出荷
421463073×121パック(20個)312
478
389
アウトレット
428(税込)
当日出荷
残り1点です
421463163×141パック(20個)314
478
478
526(税込)
翌々日出荷
返品不可
421463253×151パック(17個)315
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421463343×161パック(17個)316
468
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
421463433×181パック(17個)318
468
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
421463523×201パック(17個)320
468
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
421463613×221パック(17個)322
468
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
421463773×251パック(17個)325
468
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
421463863×281パック(15個)328
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421463953×301パック(15個)330
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421464043×351パック(12個)335
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421464133×401パック(10個)340
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421464223×451パック(10個)345
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421464313×501パック(9個)350
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421464473×551パック(8個)355
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421464563×601パック(7個)360
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421464654×61パック(15個)46
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421464744×81パック(15個)48
468
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42145975
2018-03-04
用途: 治具組込み

本当はSUSが必要でしたが、欠品の為S45Cで代用 錆心配

対象商品 : 42147585
2017-11-15
用途: フライカッターの軸
教育・研究機関

これと20φのセットカラースタンダードを使って、フライカッターを自作しました。軸を削るところまで切削するため、軸の硬度が堅過ぎると削れないため、この平行ピンを使いました。外径も10.00mmとカラーにピッタリでした。

対象商品 : 42146264
2017-05-07
用途: 金型組み立て

消耗品なので、短期間で入手できる必要がある。2,3日で届いた。何ら問題なし。
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
4597:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする