曜日別特売

平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ)

平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ) - 大阪魂平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ) - 大阪魂平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ) - 大阪魂平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ) - 大阪魂平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ) - 大阪魂平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ) - 大阪魂平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ) - 大阪魂平行ピン B種(S45C/S45C-Q 焼入れ) - 大阪魂
(8件のレビュー)
材質S45CタイプB種種類平行ピンB種表面処理S45C-Q(焼入れ)
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(Φmm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421513923×61パック(10個)36
539
593(税込)
当日出荷
421514013×81パック(10個)38
539
593(税込)
当日出荷
421514173×101パック(9個)310
599
659(税込)
当日出荷
421514263×121パック(9個)312
539
593(税込)
当日出荷
421514353×141パック(9個)314
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421514443×151パック(9個)315
539
593(税込)
当日出荷
421514533×201パック(9個)320
539
593(税込)
当日出荷
421514623×251パック(7個)325
539
593(税込)
当日出荷
421514713×301パック(7個)330
539
593(税込)
当日出荷
421514873×351パック(6個)335
539
593(税込)
当日出荷
421514963×401パック(5個)340
539
593(税込)
当日出荷
421515053×501パック(5個)350
539
593(税込)
当日出荷
421515144×81パック(9個)48
539
593(税込)
当日出荷
421515234×101パック(9個)410
539
593(税込)
当日出荷
421515324×121パック(9個)412
539
593(税込)
当日出荷
421515414×141パック(7個)414
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421515574×151パック(7個)415
539
593(税込)
当日出荷
421515664×161パック(7個)416
539
593(税込)
当日出荷
421515754×181パック(7個)418
539
593(税込)
当日出荷
421515844×201パック(7個)420
539
593(税込)
当日出荷
421515934×251パック(7個)425
539
593(税込)
当日出荷
421516024×301パック(6個)430
539
593(税込)
当日出荷
421516114×351パック(6個)435
539
593(税込)
当日出荷
421516274×401パック(6個)440
539
593(税込)
当日出荷
421516364×451パック(4個)445
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421516454×501パック(4個)450
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421516544×601パック(4個)460
539
593(税込)
当日出荷
421516635×101パック(7個)510
539
593(税込)
当日出荷
421516725×121パック(7個)512
539
593(税込)
当日出荷
421516815×151パック(7個)515
539
593(税込)
当日出荷
421516975×161パック(7個)516
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421517065×181パック(6個)518
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421517155×201パック(6個)520
539
593(税込)
当日出荷
421517245×251パック(6個)525
539
593(税込)
当日出荷
421517335×301パック(6個)530
539
593(税込)
当日出荷
421517425×351パック(5個)535
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421517515×401パック(5個)540
539
593(税込)
当日出荷
421517676×81パック(6個)68
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421517766×101パック(6個)610
539
593(税込)
当日出荷
421517856×121パック(5個)612
539
593(税込)
当日出荷
421517946×151パック(5個)615
539
593(税込)
当日出荷
421518036×161パック(5個)616
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421518126×181パック(5個)618
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421518216×201パック(5個)620
539
593(税込)
当日出荷
421518376×251パック(5個)625
539
593(税込)
当日出荷
421518466×301パック(4個)630
539
593(税込)
当日出荷
421518556×351パック(4個)635
539
593(税込)
当日出荷
421518646×401パック(3個)640
539
593(税込)
当日出荷
421518738×141パック(4個)814
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421518828×151パック(4個)815
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-21
用途: 機械系の連結に使用
セイキサービス・オザワ

径寸法精度が良くて硬さも丁度良く連結部分とか固定位置決めに使用しています

対象商品 : 42151514
2025-04-14
用途: 特殊な蓋を開ける治具に使用
株式会社大塩製造業

強度があるので、横の力にも強いと思いかいました。
金型に元々は使用されていて、あの大きな塊りにも対応できるので汎用性があり、応用がきくなって思いました.

対象商品 : 42151611
2022-04-28
用途: インパクトレンチのコマ留めピン
株式会社ナカミツ建工建設業・工事業

インパクトレンチのコマ留めピンに使用。ホームセンターで買うと少ない割に高いのでこちらで買ってます。ピンは消耗品なので、安くて助かってます。

2022-02-15
用途: ホビー用に使用
株式会社ほりもとフーズ飲食業

ホビーのエアガンのトリガーシアーのピンに代用
ちょうど良いサイズで耐久性は今後の使用後です

対象商品 : 42151681
2019-08-30
用途: 特注スクレッパー製作時の木柄とリボン鋼接合圧着に使用しました。
武山製作所

今までは、ステンレス製を使用していましたが原価低減をはかるために切り替えました。寸法精度仕上がり共に完璧な商品でした。周りはエポキシで固めているため錆の心配もなくこのS45C素材平行ピンで充分対応は可能だと思います。

対象商品 : 42151672
2019-11-16
用途: 雨戸戸車 交換のため
その他業種

雨戸戸車を交換したく探したののですが 同等品が見つからず 分解シャフトの摩耗の為 ピンのみ交換少々長く加工が必要 同一サイズステンレス製も発注 雨戸の動きは軽くなりました 長くかかりますが 様子を見問題なければ又お願いいたします

対象商品 : 42151462
2019-02-14
用途: 試作品の製作時
製造業

目立った傷もなく、寸法ミスもないため普通に使用できました。

対象商品 : 42151575
2017-09-07
用途: 治具の案内

価格が安価で納入が早い。
外径の精度も図面の通りで使い易い。
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
2677:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする