大阪魂
ナットカバー 内ねじ付き(黒)
(1件のレビュー)
材質
樹脂
色
黒
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42179146
M6(10×15)
1パック(2個)
M6
20
15
取扱い終了
42179155
M8(13×15)
1パック(2個)
M8
22
15
取扱い終了
42179164
M10(17×15)
1パック(2個)
M10
23
15
取扱い終了
42179173
M12(19×20)
1個
M12
30
20
取扱い終了
42179182
M16(24×25)
1個
M16
38
25
取扱い終了
返品不可
42179191
M24(36×50)
1個
M24
69
50
取扱い終了
返品不可
42179207
W3/8(17×15)
1パック(2個)
W3/8
23
15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください