大阪魂
六角ボルト(PTFE)
種別
全ねじ
材質
PTFE
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
関連資料:
(0.16MB)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42182716
3×6
M3
6
0.5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42182725
3×10
M3
10
0.5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
42182734
4×8
M4
8
0.7
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42182743
4×10
M4
10
0.7
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42182752
5×10
M5
10
0.8
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42182761
5×12
M5
12
0.8
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42182777
6×10
M6
10
1
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42182786
6×12
M6
12
1
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42182795
8×20
M8
20
1.25
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42182804
8×40
M8
40
1.25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42182813
8×50
M8
50
1.25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42182822
10×20
M10
20
1.5
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42182831
10×40
M10
40
1.5
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42182847
10×50
M10
50
1.5
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
42182856
12×30
M12
30
1.75
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42182865
12×50
M12
50
1.75
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください