大阪魂
寸切 荒先 ウィット(鉄/生地)(パック品)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
全20種類を絞り込む
ねじの呼び
W3/8
W1/2
長さ(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
60
65
70
80
90
100
110
120
150
180
200
山数
12
16
内容量
選択してください
1パック(2本)
1パック(3本)
1パック(4本)
1パック(5本)
1パック(6本)
1パック(7本)
1パック(8本)
1パック(9本)
1パック(10本)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42187494
3/8×20
1パック(10本)
W3/8
20
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42187503
3/8×25
1パック(10本)
W3/8
25
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42187512
3/8×30
1パック(10本)
W3/8
30
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42187521
3/8×35
1パック(9本)
W3/8
35
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42187537
3/8×40
1パック(9本)
W3/8
40
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42187546
3/8×45
1パック(8本)
W3/8
45
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42187555
3/8×50
1パック(8本)
W3/8
50
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42187564
3/8×60
1パック(7本)
W3/8
60
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42187573
3/8×65
1パック(7本)
W3/8
65
16
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42187582
3/8×70
1パック(6本)
W3/8
70
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42187591
3/8×80
1パック(6本)
W3/8
80
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42187607
3/8×90
1パック(5本)
W3/8
90
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42187616
3/8×100
1パック(5本)
W3/8
100
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42187625
3/8×120
1パック(4本)
W3/8
120
16
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42187634
3/8×180
1パック(3本)
W3/8
180
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42187643
3/8×200
1パック(3本)
W3/8
200
16
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42187652
1/2×80
1パック(3本)
W1/2
80
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42187661
1/2×110
1パック(3本)
W1/2
110
12
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42187677
1/2×120
1パック(3本)
W1/2
120
12
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42187686
1/2×150
1パック(2本)
W1/2
150
12
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください