曜日別特売

寸切 荒先(鉄/三価ホワイト)

寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) - 大阪魂
(6件のレビュー)
種別全ねじ材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421935664×151パック(7本)M4150.7
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421935754×201パック(7本)M4200.7
539
593(税込)
当日出荷
421935844×251パック(7本)M4250.7
539
593(税込)
当日出荷
421935934×401パック(6本)M4400.7
539
593(税込)
当日出荷
421936024×601パック(5本)M4600.7
539
593(税込)
当日出荷
421936114×701パック(5本)M4700.7
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421936274×1001パック(4本)M41000.7
539
593(税込)
当日出荷
421936365×201パック(6本)M5200.8
539
593(税込)
当日出荷
421936455×401パック(6本)M5400.8
539
593(税込)
当日出荷
421936545×501パック(5本)M5500.8
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421936635×851パック(3本)M5850.8
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421936725×901パック(3本)M5900.8
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421936815×951パック(3本)M5950.8
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421936975×1101パック(2本)M51100.8
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
421937066×201パック(10本)M6201
539
593(税込)
当日出荷
421937156×251パック(10本)M6251
539
593(税込)
当日出荷
421937246×301パック(10本)M6301
539
593(税込)
当日出荷
421937336×351パック(10本)M6351
539
593(税込)
当日出荷
421937426×401パック(8本)M6401
539
593(税込)
当日出荷
421937516×501パック(8本)M6501
539
593(税込)
当日出荷
421937676×601パック(7本)M6601
539
593(税込)
当日出荷
421937766×851パック(5本)M6851
539
593(税込)
当日出荷
421937856×901パック(5本)M6901
539
593(税込)
当日出荷
421937946×1001パック(5本)M61001
539
593(税込)
当日出荷
421938036×1101パック(4本)M61101
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
421938126×1151パック(4本)M61151
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421938216×1201パック(4本)M61201
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421938376×1251パック(4本)M61251
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
421938466×1301パック(3本)M61301
539
593(税込)
翌々日出荷
421938556×1501パック(3本)M61501
539
593(税込)
当日出荷
421938648×201パック(8本)M8201.25
539
593(税込)
当日出荷
421938738×251パック(8本)M8251.25
539
593(税込)
当日出荷
421938828×301パック(7本)M8301.25
539
593(税込)
当日出荷
421938918×351パック(7本)M8351.25
539
593(税込)
当日出荷
421939078×401パック(6本)M8401.25
539
593(税込)
当日出荷
421939168×451パック(6本)M8451.25
539
593(税込)
当日出荷
421939258×501パック(5本)M8501.25
539
593(税込)
当日出荷
421939348×551パック(5本)M8551.25
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421939438×601パック(5本)M8601.25
549
604(税込)
当日出荷
421939528×651パック(5本)M8651.25
549
604(税込)
当日出荷
421939618×701パック(4本)M8701.25
539
593(税込)
当日出荷
421939778×751パック(4本)M8751.25
539
593(税込)
翌々日出荷
421939868×801パック(4本)M8801.25
539
593(税込)
当日出荷
421939958×851パック(4本)M8851.25
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
421940048×901パック(4本)M8901.25
559
615(税込)
当日出荷
421940138×1001パック(3本)M81001.25
539
593(税込)
当日出荷
421940228×1051パック(3本)M81051.25
539
593(税込)
翌々日出荷
421940318×1101パック(3本)M81101.25
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
421940478×1151パック(3本)M81151.25
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
421940568×1201パック(3本)M81201.25
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42193855
2023-04-14
用途: 筐体内に機構駆動を固定するために本シャフトを使い筐体側にてナット締付とした
合同会社エープラスエイ製造業

長さのサイズが色々あり入荷後の加工の必要がないため楽をさせていただきました

対象商品 : 42193566
2022-03-04
用途: 商品撮影機材のベース組み立て
ADABIT JAPAN 合同会社卸売・小売業

精密、正確な加工がされており、作業時の於いてストレスを感じる事なく使用する事が出来る部材で満足しています。
20個単位でも価格が抑えられていれば、さらに良いのですが若干割高感を感じます。クオリティは必要充分という評価です。

対象商品 : 42193584
2020-02-17
用途: ラジコンの改造
製造業

改造のプランが変わり実際の使用は未だだけど イケると思っている。

1が参考にしています
対象商品 : 42194311
2018-11-14
用途: 工具の自作

M10×150mmを購入しました。幅広いサイズがあるためカットする手間が省けて有り難いです。品質にも問題ありません。

対象商品 : 42193627
2019-02-28
用途: 機械
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ入手できるので色んな作業に使っていますが安くて便利です

対象商品 : 42193584
2016-08-14
用途: 機械のメンテナンス

特に使っていても、問題なく、値段もいい!
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
3670:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする