曜日別特売

内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス)

内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス) - 大阪魂内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス) - 大阪魂内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス) - 大阪魂内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質SUS303タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合穴径(Φmm)
ねじピッチ
長さ(mm)
ねじ寸法
寸法d(mm)
呼び径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422088535×201個50.520M355
569
626(税込)
当日出荷
422088625×251個50.525M355
569
626(税込)
当日出荷
422088716×201パック(2個)60.720M466
479
527(税込)
当日出荷
422088876×251パック(2個)60.725M466
479
527(税込)
当日出荷
422088968×201個80.820M588
509
560(税込)
当日出荷
422089058×251個80.825M588
509
560(税込)
当日出荷
422089148×351個80.835M588
439
483(税込)
当日出荷
422089238×401個80.840M588
439
483(税込)
当日出荷
422089328×501個80.850M588
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
4220894110×201個10120M61010
659
725(税込)
当日出荷
4220895710×251個10125M61010
439
483(税込)
当日出荷
4220896610×501個10150M61010
509
560(税込)
当日出荷
4220897512×401個121.2540M81012
649
714(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42208887
2021-03-29
用途: アーチェリー弓具の部品として使用します

狙い通りで、大変満足しています。ありがとうございました。

対象商品 : 42208932
2017-02-04
用途: 試験器具の製作
サービス業

糸をしごいて糊付けするガイドに使用しました。ネジ付きで取り付けも簡単です。規格の欄にねじ穴の表示がなく、ピンの呼び径をMいくらで表示しているので無駄な確認の手間を要しました。基本仕様が記載されいない事がモノタロウサイトでよく見られますので改善してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3622:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする