大阪魂
小形 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地)
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42209684
M14 P-1.5
1パック(2個)
M14
¥
759
¥835
(税込)
翌日出荷
返品不可
42209693
M16 P-1.5
1個
M16
¥
609
¥670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください