大阪魂
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)
接地端子用として広く使用されています。
黄銅製の六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。
材質
黄銅
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42221401
4×8
1パック(5個)
M4
8
0.7
¥
539
¥593
(税込)
当日出荷
42221417
4×10
1パック(5個)
M4
10
0.7
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
42221426
4×12
1パック(5個)
M4
12
0.7
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221435
4×15
1パック(4個)
M4
15
0.7
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221444
5×8
1パック(4個)
M5
8
0.8
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221453
5×10
1パック(4個)
M5
10
0.8
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221462
5×12
1パック(4個)
M5
12
0.8
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221471
5×15
1パック(4個)
M5
15
0.8
¥
559
¥615
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221496
5×20
1パック(3個)
M5
20
0.8
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221505
6×8
1パック(3個)
M6
8
1
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221514
6×10
1パック(3個)
M6
10
1
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221523
6×12
1パック(3個)
M6
12
1
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221532
6×15
1パック(3個)
M6
15
1
¥
569
¥626
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221541
6×16
1パック(3個)
M6
16
1
¥
579
¥637
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221557
6×20
1パック(3個)
M6
20
1
¥
609
¥670
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221566
6×25
1パック(2個)
M6
25
1
¥
539
¥593
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221575
8×10
1パック(2個)
M8
10
1.25
¥
629
¥692
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221584
8×12
1パック(2個)
M8
12
1.25
¥
649
¥714
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221602
8×15
1パック(2個)
M8
15
1.25
¥
679
¥747
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221611
8×16
1パック(2個)
M8
16
1.25
¥
689
¥758
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221627
8×20
1パック(2個)
M8
20
1.25
¥
719
¥791
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221636
8×25
1パック(2個)
M8
25
1.25
¥
849
¥934
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221645
8×30
1パック(2個)
M8
30
1.25
¥
899
¥989
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221654
8×35
1パック(2個)
M8
35
1.25
¥
939
¥1,033
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221663
8×40
1パック(2個)
M8
40
1.25
¥
719
¥791
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221672
10×12
1個
M10
12
1.5
¥
559
¥615
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221681
10×16
1個
M10
16
1.5
¥
569
¥626
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221697
10×20
1個
M10
20
1.5
¥
559
¥615
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221706
10×25
1個
M10
25
1.5
¥
559
¥615
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221715
10×30
1個
M10
30
1.5
¥
569
¥626
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221724
12×20
1個
M12
20
1.75
¥
869
¥956
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221733
12×25
1個
M12
25
1.75
¥
919
¥1,011
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221742
12×35
1個
M12
35
1.75
¥
999
¥1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221751
12×50
1個
M12
50
1.75
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
42221487
5×16
1パック(4個)
M5
16
0.8
取扱い終了
返品不可
42221593
8×14
1パック(2個)
M8
14
1.25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください