大阪魂
(-)六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品)
材質
ステンレス
種別
全ねじ
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目
全20種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
選択してください
10
12
15
16
20
25
30
50
60
ねじピッチ
選択してください
0.7
0.8
1
1.25
1.5
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(10個)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42221767
4×12
1パック(10個)
M4
12
0.7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221776
5×10
1パック(9個)
M5
10
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221785
5×12
1パック(9個)
M5
12
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221794
5×15
1パック(8個)
M5
15
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221803
5×16
1パック(8個)
M5
16
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221812
5×20
1パック(7個)
M5
20
0.8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221821
6×10
1パック(6個)
M6
10
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221837
6×12
1パック(6個)
M6
12
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221846
6×15
1パック(6個)
M6
15
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221855
6×16
1パック(6個)
M6
16
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221864
6×20
1パック(5個)
M6
20
1
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42221873
6×25
1パック(5個)
M6
25
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221882
8×16
1パック(3個)
M8
16
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221891
8×20
1パック(3個)
M8
20
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221907
8×25
1パック(3個)
M8
25
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
42221916
8×50
1パック(2個)
M8
50
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221925
8×60
1パック(2個)
M8
60
1.25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221934
10×20
1パック(2個)
M10
20
1.5
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221943
10×25
1パック(2個)
M10
25
1.5
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42221952
10×30
1パック(2個)
M10
30
1.5
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください